Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fill-Air Extreme Folie 101037245 20cmx458m perforiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/659/a012659x.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/659/a012659x.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-161284500
Hersteller:
     Sealed Air
Herst.-Nr.:
     101037245
EAN/GTIN:
     5051146219158
Suchbegriffe:
Luftkissen-Folie für Luftkissenmasc...
Luftkissenfolie
Luftpolsterkissen
luftkissenfolie sealed air
Alle 13 cm perforiert, stark und stoßfest und daher unsere kostengünstigste Art, Hohlräume zu füllen. Dank der überragenden Verschweißtechnik und der Materialzusammensetzung ist die Verpackung sehr gut wiederverwendbar.
Weitere Informationen:
Maße:
20 cm x 458 m (B x L)
Aufdruck vorhanden:
Ja
Material:
Polyethylen
recycelbar:
Ja
Farbe:
transparent
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Luftpolsterkissen
Kissenmaße:
20 x 13 cm (B x L)
Weitere Suchbegriffe: luftkissen-folie für luftkissenmaschine, Füllmaterialien, Luftpolster, Verpackungsmaterialien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 458 Meter (ab € 0,11079* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,69*
€ 82,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,13*
€ 82,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,56*
€ 79,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,78*
€ 69,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,04*
€ 67,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,74*
€ 60,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.