Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AirCap Luftpolsterfolie 101075659 RC PE 100cmx100m leicht grau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/265/a013265t.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/265/a013265t.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-161285000
Hersteller:
     Sealed Air
Herst.-Nr.:
     101075659
EAN/GTIN:
     5051146241142
Suchbegriffe:
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie
Luftpolsterrollen
Langanhaltende Polsterwirkung durch Sperrschicht. Kann wegen der Sperrschicht strammer aufgewickelt und um bis zu 50 % dünner produziert werden als herkömmliche Luftpolsterfolie. Das Volumen der Rolle reduziert sich um ca. 30 %, dadurch auch 30 % weniger Lager- und Transportkosten. Umweltfreundlich, da wieder verwendbar, minimiert Materialeinsatz aus mindestens 50 % Recyclinganteil und 100 % recyclebar. Sorgt für optimalen Schutz, reduziert Schäden, Versand von Ersatzprodukten entfällt.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
EL RT
Maße:
100 cm x 100 m (B x L)
Werkstoff:
Polyethylen, 50 % recycelt
recycelbar:
Ja
Farbe:
hellgrau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Luftpolsterfolie EL RT
Pappkern vorhanden:
Ja
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: luftpolsterfolie sealed air 100cm x 100 m, großnoppen-luftpolsterfolie, luftpolsterfolie 100cmx100m, Blasenfolien, Füllmaterialien, Knackfolien, Knallfolien, Knisterfolien, Luftpolsterfolien, Noppenfolien, Packfolien, Packmaterialien, Polsterfolien, Umzugsfolien, Verpackungsfolien, Verpackungsmaterialien, Verpackungszubehöre, Versandzubehöre, Wickelfolien
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 5,95*
ab € 26,44*
€ 35,53*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 25,30*
€ 35,57*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 35,57*
€ 42,33
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 34,80*
€ 41,41
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 33,36*
€ 39,70
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 32,39*
€ 38,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,30*
€ 37,25
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,52*
€ 35,13
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,30*
€ 30,11
pro Paket
1 Paket enthält 100 Meter (ab € 0,253* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.