Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumententasche Lieferschein- Rechnung DL mF sk rt 250 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     1375-161384300
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     161384300
EAN/GTIN:
     4003969939189
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Begleitpapiertasche
Zum Anbringen von Begleitpapieren außen an der Sendung. Aufdruck in mehreren Sprachen.
Weitere Informationen:
Text des Aufdruckes:
Lieferschein-Rechnung
Farbe des Aufdrucks:
schwarz
Format:
DIN lang
Maße:
240 x 135 mm (B x H)
Dicke der Folie:
35
Verschlusstechnik:
mit Selbstklebung
dokumentenecht:
Ja
witterungsbeständig:
Ja
Werkstoff:
Polyethylen
Farbe:
rot
Packungsmenge:
250 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Dokumententasche
Weitere Suchbegriffe: Begleittasche, Lieferschein-Tasche, Lieferscheintasche, begleitpapiertasche din lang rechnung/lieferschein, begleitpapiertaschen din lang, begleitpapiertasche, Begleitpapiertaschen, Dokumentenhüllen, Dokumententaschen, Dokumentenumschlag, Dokumentenumschläge, Einstecktaschen, Lieferscheintaschen, Verpackungsmaterialien
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2920
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 6,14*
€ 8,95*
Lager 1375
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 6,00*
€ 8,98*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 9,61*
€ 13,61*
2 Tage
193
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 9,35*
€ 13,72*
6 Tage
3047
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 11,28*
€ 16,08*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,98*
€ 10,69
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,70*
€ 10,35
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 8,50*
€ 10,12
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,19*
€ 9,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,93*
€ 9,44
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,72*
€ 9,19
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,00*
€ 7,14
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,024* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Debatin
722182
ab € 20,04*
Ähnlich
k.A.
1554046
ab € 5,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.