Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumententasche Lieferschein- Rechnung C5 mF sk rt 250 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/644/a009644p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/644/a009644p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/515/a014515u.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-161593100
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     161593100
EAN/GTIN:
     4003969939196
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Begleitpapiertasche
Zum Anbringen von Begleitpapieren außen an der Sendung. Aufdruck in mehreren Sprachen.
Weitere Informationen:
Text des Aufdruckes:
Lieferschein-Rechnung
Farbe des Aufdrucks:
schwarz
Format:
DIN C5
Maße:
240 x 165 mm (B x H)
Dicke der Folie:
35
Verschlusstechnik:
mit Selbstklebung
dokumentenecht:
Ja
witterungsbeständig:
Ja
Werkstoff:
Polyethylen
Farbe:
rot
Packungsmenge:
250 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Dokumententasche
Weitere Suchbegriffe: Begleittasche, Lieferschein-Tasche, Lieferscheintasche, begleitpapiertasche c5 rot, begleitpapiertaschen c5, begleitpapiertasche, Begleitpapiertaschen, Dokumentenhüllen, Dokumententaschen, Dokumentenumschlag, Dokumentenumschläge, Einstecktaschen, Lieferscheintaschen, Verpackungsmaterialien
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1399
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 8,87*
€ 12,67*
Lager 1375
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 8,58*
€ 12,72*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 12,82*
€ 17,92*
1 Tag
121
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 12,51*
€ 18,10*
6 Tage
1411
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 16,00*
€ 22,22*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,72*
€ 15,14
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,96*
€ 14,23
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,59*
€ 13,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,31*
€ 13,46
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,88*
€ 12,95
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,58*
€ 10,21
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,03432* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dinkhauser
CP058.08
ab € 0,91*
Sonstiges
Soennecken
02022621
ab € 0,76*
Sonstiges
Soennecken
5861
ab € 3,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.