Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

smartboxpro Versandkarton 211111225 A5 217x155mm ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/332/y000332w.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/332/y000332w.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-161721101
Hersteller:
     Smartbox Pro
Herst.-Nr.:
     211111225
EAN/GTIN:
     4026283614617
Suchbegriffe:
Falthülsen
Faltkartons
Kartons
Ordnerversandkartons
smartboxpro Versandkarton Innenmaße: 15,5 x 6 x 21,7 cm (B x H x T) Außenmaße: 16 x 7,2 x 26,8 cm (B x H x T) Wellpappe 1-wellig weiß
Weitere Informationen:
Produktverwendung:
Bücher, Drucksachen
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Aufreißhilfe vorhanden:
Ja
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Wellpappe
recycelbar:
Ja
Farbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandkarton
Innenmaße:
15,5 x 6 x 21,7 cm (B x H x T)
Außenmaße:
16 x 7,2 x 26,8 cm (B x H x T)
Ausführung der Wellpappe:
1-wellig
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 0,44*
€ 0,84*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 0,46*
€ 0,91*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.