Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DR-Label Versandetikett DR653S1010 Kl.3 Flammable 100x100mm 500St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/500/a013500q.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/500/a013500q.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-161749500
Hersteller:
     Dössel & Rademacher
Herst.-Nr.:
     DR653S1010
EAN/GTIN:
     4260748860069
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Die Gefahr der Klasse 3 bezeichnet entzündbare flüssige Stoffe. ADR Konform.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Gefahrgutklasse 3
Produktverwendung:
kennzeichnen
Sonderform:
quadratisch
Maße:
100 x 100 mm (B x H)
wieder ablösbar:
Nein
witterungsbeständig:
Nein
hitzebeständig:
Nein
abwischbar:
Nein
umlaufender Rand vorhanden:
Nein
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Papier
Farbe:
rot
Motiv:
Entzündbare flüssige Stoffe
Text des Aufdruckes:
FLAMMABLE LIQUID
Farbe des Aufdrucks:
schwarz
Anzahl der Etiketten je Packung:
500 Etik./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Hinweisetikett Gefahrgutklasse 3
wasserabweisend:
Nein
fälschungssicher:
Nein
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gefahrgut-Etiketten Flammable Liquid, Gefahrgutetiketten Klasse 3 Entzündbare flüssige Stoffe, Gefahrgutklasse 3, Einsteckschilder Türschild, Schilder Papiereinleger, Türschilder Papiereinleger, adressaufkleber, Aufkleber, Etiketten, Gefahrenaufkleber, Gefahrenetiketten, Hinweisetiketten, Hinweisschilder, Klebeetiketten, Markierungsetiketten, Piktogramme, Regalstopper, Sicherheitsetiketten, Türschilder, Versandetiketten, Vielzwecketiketten
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1500
500
€ 5,95*
ab € 0,02958*
€ 0,04118*
Lager 1375
500
€ 7,95*
ab € 0,0304*
€ 0,043*
5 Tage
1500
500
€ 5,99*
ab € 0,05496*
€ 0,07512*
5 Tage
1500
500
€ 6,90*
ab € 0,05362*
€ 0,08448*
1 Tag
24044
1
€ 6,95*
ab € 0,0398*
€ 0,2109*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,043*
€ 0,05117
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0412*
€ 0,04903
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,0399*
€ 0,04748
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0304*
€ 0,03618
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 21,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DR-Label
DR474P3040
ab € 1,98*
Ähnlich
DR-Label
DR653P1010
ab € 0,0658*
Ähnlich
DR-Label
DR459S1010
ab € 0,0397*
Ähnlich
DR-Label
DR459P1010
ab € 0,0656*
Ähnlich
DR-Label
DR654S1010
ab € 0,0395*
Ähnlich
DR-Label
DR460S1010
ab € 0,0396*
Ähnlich
DR-Label
DR654P1010
ab € 0,0654*
Ähnlich
DR-Label
DR460P1010
ab € 0,0656*
Ähnlich
DR-Label
DR249P1230
ab € 1,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.