Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-163207790 Herst.-Nr.: 83306 EAN/GTIN: 9008056833062 |
| |
|
| | |
| Neue Griffzonen erlauben ein sauberes Anfassen und Wechseln des Kissens ohne Berühren des Farbspeichers. Die in den Ersatz-trodatkissen® verwendeten Farben trocknen nicht aus und sind völlig ungiftig. Die präzise Farbdosierung im Zehntelgrammbereich verhindert, dass Farbe ausläuft. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | 6/4915 | Verwendung für Produkt: | trodat® Printy™ 4915 | Abmessung der Stempelfläche: | 70 x 25 mm (B x H) | getränkt: | Ja | Ausführung des Stempelfarbenzusatzes: | ohne Öl | Schreibfarbe des Stempels: | schwarz | Packungsmenge: | 2 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Stempelersatzkissen 6/4915 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Ersatz-Stempelkissen, Ersatzstempelkissen, Stempel-Austauschkissen, Stempel-Ersatzkissen, Stempelaustauschkissen, Nachtränkfarbe, Stempel-Farbe, Stempelfarbe, Stempelkissen-Farbe, Stempelkissenfarbe, stempelfarben trodat, stempelfarbe, Ersatzkissen, Ersatzstempel, Stempel, Stempelersatzkissen, Stempelkissen |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 3,15* | € 4,90* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 3,265* | € 4,925* | | | | Lager 1375 | | | | 2 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 3,515* | € 5,425* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 4,45* | € 6,48* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 2,90* | ab € 4,73* | € 6,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 10,85* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|