Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Handabroller Mini 57858-00000 19mmx10m rot/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/252/a011252q.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/252/a011252q.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-164222300
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57858-00000
EAN/GTIN:
     4042448855961
Suchbegriffe:
Handabroller Klebeband
Klebeband Handabroller
Klebeabroller
Klebebandabroller
Der tesafilm® Mini Abroller stellt eine einfache und praktische Lösung zum Abrollen und Schneiden von tesafilm® zur Verfügung. Er kann auf den Finger aufgesteckt werden und ermöglicht dadurch eine freihändige Anwendung. Aufgrund seiner kompakten, ergonomischen und platzsparenden Form kann er nahezu überallhin mitgenommen und aufbewahrt werden und passt sogar in Kinderhände. Einfaches Aufnehmen und Abrollen des Film. Mit scharfem Wellenmesser.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Mini
gefüllt:
Ja
nachfüllbar:
Ja
Messer auswechselbar:
Nein
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 1 Rolle tesafilm® kristall-klar, 19 mm x 10 m (B x L) ohne Lösungsmittel
Werkstoff:
Polystyrol
Farbe:
rot/blau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Handabroller Mini
max. Größe des Klebebandes:
19 mm x 10 m (B x L)
max. Kerndurchmesser des Klebebandes:
25
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Klebefilmabroller, klebebandabroller tesa, klebebandabroller, Abroller, Handabroller, Klebebandhandabroller, Klebefilme, Klebefilmhandabroller
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
16
€ 5,87*
ab € 1,85*
€ 2,42*
2 Tage
358
1
€ 5,49*
ab € 1,77*
€ 2,55*
1
€ 5,95*
ab € 1,80*
€ 2,59*
1
€ 6,78*
ab € 1,96*
€ 2,80*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 2,16*
€ 3,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 16 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
57329-00000-03
ab € 1,52*
Zubehör
tesa
57884-00000
ab € 0,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.