Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Haftstreifen Page Marker 5788 20x50mm f. sort 200 Bl./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/730/a010730i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/730/a010730i.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-164232199
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     5788
EAN/GTIN:
     4003630000651
Suchbegriffe:
Haftmarker
Haftstreifen
Signalstreifen
soennecken haftmarker
Praktische Haftstreifen zum Schreiben kurzer Mitteilungen oder Markieren wichtiger Seiten.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Page Marker
Maße:
50 x 20 mm (B x H)
beschriftbar:
Ja
mehrfach verwendbar:
Ja
Werkstoff:
Papier
Farbe:
neonpink, neongelb, neongrün, neonorange
Anzahl der Blätter:
50 Bl./Block
Packungsmenge:
4 Block/Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Haftmarker Page Marker
Weitere Suchbegriffe: haftmarker, Haftnotizblock, Haftnotizblöcke, Haftnotizen, Haftsignale, Indexstreifen, Klebchen, Markierstreifen, Markierungsstreifen, Merkstreifen, Notizstreifen, Notizzettel, Pagemarker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1277
€ 5,95*
ab € 0,63*
€ 1,17*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 0,62*
€ 1,23*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,23*
€ 1,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,10*
€ 1,31
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,92*
€ 1,09
pro Paket
ab 90 Pakete
€ 0,86*
€ 1,02
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,83*
€ 0,99
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,81*
€ 0,96
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,62*
€ 0,74
pro Paket
1 Paket enthält 200 Blätter (ab € 0,0031* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
670/4N
ab € 1,87*
Ähnlich
3M
670-5
ab € 2,28*
Ähnlich
Sigel
HN630
ab € 1,73*
Ähnlich
tesa
56691
ab € 1,26*
Ähnlich
Soennecken
5790
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.