Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS Schreibunterlage Purosens Stijl 05-6050SR 60x50cm Soft Rose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/779/y000779w.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/779/y000779w.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-170013632
Hersteller:
     RS Office
Herst.-Nr.:
     05-6050SR
EAN/GTIN:
     4024591005622
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibtischauflage transparent
Wenn der Tisch nicht mehr makellos ist, kann Purosens Stijl diesen wieder in neuem Glanz erstrahlen lassen – ganz nach dem Motto „optimieren statt erneuern.“ Auf neuen, sehr hochwertigen Oberflächen bietet die nachhaltige Schreibunterlage einen optimalen Schutz vor Schmutz und Flüssigkeiten. Die Schreibunterlagen mit den subtilen, weichen Farbtönen fügen sich dezent in die vertraute Wohn- oder Arbeitsatmosphäre ein. Purosens Stijl punktet neben den stilvollen Farben auch mit ihrer Materialbeschaffenheit. Das Premium-Material ist ein sortenreines Material, was vollständig wieder verwertbar ist. Der Herstellungs- und Recyclingprozess bildet einen geschlossenen Wertstoffkreislauf, da die Rückführung des Materials nach Ende des Produktlebenszyklus in den Wiederaufbereitungsprozess gewährleistet wird.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Purosens Stijl
Maße:
60 x 50 cm (B x H)
Folienauflage vorhanden:
Nein
Kalender vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Polypropylen
weichmacherfrei:
Ja
Farbe:
soft rose
Oberflächenbeschaffenheit:
satiniert
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schreibunterlage Purosens Stijl
Stärke:
2
Weitere Suchbegriffe: schreibtischauflage, Schreibauflagen, Schreibtisch, Schreibtischauflagen, Schreibtischserien, Schreibtischunterlagen, Schreibtischzubehöre, Schreibunterlagen, Tischunterlagen, Unterlagen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 19,18*
€ 27,61*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 21,42*
€ 30,07*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 22,29*
€ 31,81*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
RS Office
05-12060SA
ab € 41,62*
Sonstiges
RS Office
05-12060SP
ab € 41,80*
Sonstiges
RS Office
05-12060SR
ab € 41,80*
Sonstiges
RS Office
05-12060SW
ab € 41,80*
Sonstiges
RS Office
05-6050SA
ab € 19,28*
Sonstiges
RS Office
05-6050SP
ab € 19,30*
Sonstiges
RS Office
05-6050SW
ab € 19,26*
Sonstiges
RS Office
05-6060SA
ab € 22,25*
Sonstiges
RS Office
05-6060SP
ab € 22,40*
Sonstiges
RS Office
05-6060SR
ab € 22,40*
Sonstiges
RS Office
05-6060SW
ab € 22,34*
Sonstiges
RS Office
05-7050SA
ab € 21,72*
Sonstiges
RS Office
05-7050SP
ab € 21,74*
Sonstiges
RS Office
05-7050SR
ab € 21,73*
Sonstiges
RS Office
05-7050SW
ab € 21,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.