Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN Stifteschale i-Line 17650-13 1Fach schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/626/a010626i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/626/a010626i.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-170054190
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     17650-13
EAN/GTIN:
     4012473176102
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
Ein elegantes, formschönes Accessoire für Büro und Empfang. Stilvoll und hochglänzend für moderne Schreibtischwelten. Stabile und schwere Ausführung. Die iLine-Serie verbindet gleichermaßen den hohen Anspruch an Design und Funktion in perfekter Form. Bietet eine stilsichere Aufbewahrungsmöglichkeit für Ihre Stifte.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
i-Line
Sonderform:
rechteckig
Maße:
28 x 1,8 x 9,5 cm (B x H x T)
Werkstoff:
ABS Kunststoff
Farbe:
schwarz
Anzahl der Fächer:
1 Fach
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Stiftschale i-Line
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, Büroschale, Federschale, Stifteschale, Stiftschale, Utensilienschale, schreibtischbutler schwarz han, schreibtisch organizer, schreibtisch-organizer schwarz, Ablageschalen, Büroschalen, Schreibgerätablagen, Schreibgeräteschalen, Schreibtischaccessoires, Schreibtischserien, Stifteablagen, Stiftebecher, Stifteboxen, Stifteschalen, Utensilienablagen, Utensilienschalen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
1
€ 5,95*
ab € 9,72*
€ 14,31*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 9,57*
€ 14,63*
1
€ 4,00*
ab € 9,90*
€ 14,67*
1
€ 6,95*
ab € 9,81*
€ 14,89*
9 Tage
2
1
€ 5,87*
ab € 10,48*
€ 15,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.