Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEDO Brieföffner 147554 Holzgriff gebogen 25cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/774/a007774e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/774/a007774e.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-170216100
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     147554
EAN/GTIN:
     4003801005294
Suchbegriffe:
Brief-Öffner
Briefmesser
Brieföffner
wedo brieföffner 25cm
WEDO® Brieföffner 250mm Metall, vernickelt braun
Weitere Informationen:
Länge:
250
Material der Klinge:
Metall, vernickelt
Material des Griffes:
Edelholz
Farbe:
braun
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Brieföffner
Weitere Suchbegriffe: brief öffner, brieföffner klinge, Briefschlitzer, Handbrieföffner, Kuvertöffner, Öffner, Schreibtischserien
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 2,61*
€ 4,53*
1 Tag
70
1
€ 5,95*
ab € 2,72*
€ 4,61*
9 Tage
13
1
€ 5,87*
ab € 2,97*
€ 5,03*
3 Tage
unbekannt
15
Frei Haus
ab € 4,24*
€ 6,27*
3 Tage
70
1
€ 6,95*
ab € 4,25*
€ 6,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.