| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1375-170223830 Herst.-Nr.: H6252525 EAN/GTIN: 4012086870602 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Tischorganizer garantiert höchste Ansprüche an Umwelt-, Gesundheits- und Gebrauchseigenschaften. Das Produkt besteht aus mindestens 80 % Post- Consumer Material und ist ideal für den ständigen Arbeitsplatzwechsel (Büro, Home-Office, Co-Working-Spaces) geeignet. Das stapelbare Produkt besteht aus drei Teilen, einem abnehmbaren Deckel mit Schnappverschluss, einer herausnehmbaren Stiftschale mit integriertem Handyhalter und einem Unterteil mit Stifthalter und drei Fächern in verschiedenen Größen für z. B. Haftnotizen und Kleinteile. Alle drei Teile können platzsparend ineinander gestellt werden. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produkttypbezeichnung: | the companion | Maße: | 22,5 x 5,6 x 10 cm (B x H x T) | gefüllt: | Nein | Zertifikat/Zulassung: | Blauer Engel | Material des Behälters: | Kunststoff, recycelt | Farbe des Behälters: | rot/grau | Anzahl der Fächer: | 4 Fächer | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Tischorganizer the companion |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, Büroschale, Federschale, Stifteschale, Stiftschale, Utensilienschale, schreibtisch-organizer rot, schreibtisch organizer, helit schreibtischbutler, Bürobutler, Büroschalen, Köcher, Schreibgerätablagen, Schreibtischköcher, Spender, Stiftablagen, Stiftebecher, Stifteschalen, Tischorganizer, Utensilienablagen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1375 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,95* | ab € 7,15* | € 11,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 7,44* | € 11,49* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 7,25* | € 12,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 12,32* | € 18,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 31,54* | € 43,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1375 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1375 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1375 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | ![](/p.gif) | ab € 33,50* | € 5,95* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 190,00* | € 2,95* | ![](/p.gif) | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|