Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALCO Brieföffner 1504 21,2cm Edelstahl Kunststoffgriff sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/180/a007180h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/180/a007180h.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-172005290
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     1504
EAN/GTIN:
     4007735015046
Suchbegriffe:
Brief-Öffner
Briefmesser
Brieföffner
brieföffner klinge
ALCO Brieföffner 212mm Edelstahl rostfrei schwarz
Weitere Informationen:
Länge:
212
Material der Klinge:
Edelstahl
rostfrei:
Ja
Material des Griffes:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Brieföffner
Weitere Suchbegriffe: brief öffner, alco brieföffner, Briefschlitzer, Handbrieföffner, Kuvertöffner, Öffner, Schreibtischserien
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
305
1
€ 5,95*
ab € 0,62*
€ 1,18*
10 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 0,73*
€ 1,22*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,62*
€ 1,23*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,41*
€ 2,64*
9 Tage
39
1
€ 6,99*
ab € 1,99*
€ 3,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 12 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.