Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALCO Brieföffner 1502 24,2cm gerade Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/520/a007520f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/520/a007520f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a016/717/a016717i.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-172005300
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     1502
EAN/GTIN:
     4007735015022
Suchbegriffe:
Brief-Öffner
Briefmesser
Brieföffner
brieföffner klinge
ALCO Brieföffner 240mm Edelstahl rostfrei silber
Weitere Informationen:
Länge:
240
Material der Klinge:
Edelstahl
rostfrei:
Ja
Material des Griffes:
Edelstahl
Farbe:
silber
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Brieföffner
Weitere Suchbegriffe: brief öffner, alco brieföffner, Briefschlitzer, Handbrieföffner, Kuvertöffner, Öffner, Schreibtischserien
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 0,89*
€ 1,43*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,76*
€ 1,45*
1 Tag
222
1
€ 5,95*
ab € 0,78*
€ 1,48*
1
€ 4,30*
ab € 1,10*
€ 2,06*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,56*
€ 2,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.