Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALCO Spitzer 3013-11 verschließbar schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/093/a007093w.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/093/a007093w.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-172015090
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     3013-11
EAN/GTIN:
     4007735301316
Suchbegriffe:
Dosenanspitzer
Dosenbleistiftspitzer
Dosenspitzer
Spitzerdose
ALCO Dosenspitzer 7,8mm Polystyrol rauch/transparent
Weitere Informationen:
Verwendung für Stiftdurchmesser:
7,8
Spitzenform:
spitz-lang
Messer austauschbar:
Nein
Ausführung des Behälters:
quadratisch
Material des Spitzers:
Metall
Material des Behälters:
Polystyrol
Farbe des Spitzers:
schwarz
Farbe des Behälters:
rauch/transparent
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Dosenspitzer
Weitere Suchbegriffe: dosenspitzer, Anspitzer, Behälterspitzer, Bleistiftanspitzer, Bleistiftspitzdose, Bleistiftspitzdosen, Bleistiftspitzer, Einfachspitzdosen, Spitzdosen, Spitzer, Spitzerdosen, Spitzgeräte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
311
€ 5,95*
ab € 0,36*
€ 0,70*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 0,36*
€ 0,71*
3 Tage
7
€ 6,40*
ab € 1,39*
€ 2,61*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dahle
53461-21365
ab € 0,80*
Ähnlich
Möbius+Ruppert
709240650
ab € 0,84*
Ähnlich
Soennecken
3399
ab € 0,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.