Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Cuttermesser Pacific 7743-blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/103/y000103n.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/103/y000103n.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/103/y000103o.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-172016650
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     7743-blau
EAN/GTIN:
     073441007402
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Ein Sicherheitsmesser für die Hosentasche? Obwohl wir grundsätzlich davon abraten, ein Messer mit direktem Kontakt zum Körper zu verstauen, ist das beim “POCKET SAFETY CUTTER” durchaus möglich! Das PSC2 ist ein kleines, aber vollwertiges, klappbares Sicherheitsmesser. Dadurch bietet es dir hohe Sicherheit für leichte Schneidtätigkeiten. Sicher schneiden, einklappen, verstauen, fertig! Beim Einklappen verriegelt das Messer automatisch, damit es sich nicht von alleine öffnen kann. Sicherer geht es kaum! Mit praktischem Klebebandritzer. Passt in jede Kittel-, Bein-, Brust- oder Bauchtasche, aber auch an deinen Schlüsselring oder ein Lanyard. Falls du deine Sicherheitsmesser individualisieren möchtest, eigent sich das PSC2 dazu dank der großen, flachen Seitenflächen besonders gut. Wir bieten dir gerne eine Bedruckung an.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Pacific Handy
Einweg:
Nein
Maße:
30 x 9 x 104 cm (B x H x L)
Arbeitslänge:
11
Aufhängeloch vorhanden:
Ja
Gewicht:
26
Material der Klinge:
Stahl
Material des Griffes:
Kunststoff
Farbe:
blau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sicherheitsmesser Pacific Handy
Klingenform:
Trapez
geeignet für Händigkeit:
Rechtshänder
Material der Klingenführung:
Metall
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
19
1
€ 5,95*
ab € 1,78*
€ 2,83*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 1,74*
€ 2,83*
14 Tage
unbekannt
12
€ 5,99*
ab € 2,75*
€ 3,91*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.