Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Schere 3377 26cm rostfreier Stahl schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/l018/900/l018900k.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/l018/900/l018900k.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-172062900
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     3377
EAN/GTIN:
     4003630010841
Suchbegriffe:
Büro-Schere
Büroschere
Papier-Schere
Papierschere
Geschraubt im Scherenbett. Aus Stahl in Solinger Qualität. Hochwertige Ausführung.
Weitere Informationen:
Form:
gebogen, asymmetrisch, Langauge
Länge:
260
Griffzone:
ergonomisch
Material der Klinge:
Stahl
rostfrei:
Ja
Material des Griffes:
Kunststoff
Farbe des Griffes:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Universalschere
Klingenspitze:
spitz
Länge in Zoll:
(10")
geeignet für Händigkeit:
Rechtshänder
Weitere Suchbegriffe: Profischere, Qualitätsschere, Allzweckschere, Arbeitsschere, Haushaltsschere, Mehrzweckschere, Universalschere, Vielzweckschere, papierschere 26cm rechtshänder, allzweckschere, arbeitsschere 260mm, Allzweckscheren, Bastelscheren, Büroscheren, Haushaltsscheren, Papierscheren, Scheren, Universalscheren
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 14,31*
€ 21,14*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 24,23*
€ 33,47*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 24,13*
€ 34,45*
6 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 24,32*
€ 36,11*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 12 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.