Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Schere 3376 21cm rostfreier Stahl schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/l018/900/l018900l.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/l018/900/l018900l.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-172063000
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     3376
EAN/GTIN:
     4003630010834
Suchbegriffe:
Edelstahlscheibe DIN 6798
Allzweckschere
Arbeitsschere
Haushaltsschere
Geschraubt im Scherenbett. Aus Stahl in Solinger Qualität. Hochwertige Ausführung.
Weitere Informationen:
Form:
gebogen, asymmetrisch, Langauge
Länge:
210
Griffzone:
ergonomisch
Material der Klinge:
Stahl
rostfrei:
Ja
Material des Griffes:
Kunststoff
Farbe des Griffes:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Universalschere
Klingenspitze:
spitz
Länge in Zoll:
(8")
geeignet für Händigkeit:
Rechtshänder
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckschere, Universalschere, Vielzweckschere, allzweckschere 21cm, edelstahlscheibe din 6798, soennecken universalschere, Allzweckscheren, Bastelscheren, Büroscheren, Haushaltsscheren, Papierscheren, Scheren, Universalscheren
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 0,34*
€ 5,79*
1 Tag
76
1
€ 5,95*
ab € 13,03*
€ 19,01*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 12,93*
€ 19,46*
3 Tage
77
1
€ 5,45*
ab € 23,19*
€ 31,83*
5 Tage
77
1
€ 5,99*
ab € 22,96*
€ 31,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 12 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Acme United
E-34181 BP
ab € 0,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.