Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westcott Kinderschere E-21593 00 13cm 5 Zoll Linkshand rund ge/or


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/956/a009956a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/956/a009956a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/956/a009956f.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-172229592
Hersteller:
     Acme United
Herst.-Nr.:
     E-21593 00
EAN/GTIN:
     4027521513181
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
Mit 5 cm-Maßeinteilung auf der Klinge.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Kids
empfohlenes Mindestalter:
ab 4
Form:
gerade
Länge:
130
Garantiedauer:
3 Jahre
Material der Klinge:
Stahl
rostfrei:
Ja
Material des Griffes:
Kunststoff
Farbe des Griffes:
gelb/orange
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Bastelschere Kids
Klingenspitze:
abgerundet
Länge in Zoll:
(5")
geeignet für Händigkeit:
Linkshänder
Altersbeschränkung:
Achtung: Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
321
1
€ 5,49*
ab € 0,45*
€ 0,86*
2 Tage
105
1
€ 5,95*
ab € 0,49*
€ 0,94*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,50*
€ 1,00*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 0,69*
€ 1,29*
4 Tage
132
1
€ 6,95*
ab € 1,14*
€ 2,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 12 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Acme United
E-21596 00
ab € 0,48*
Sonstiges
Acme United
E-21591 00
ab € 0,49*
Sonstiges
Acme United
E-21592 00
ab € 0,49*
Sonstiges
Acme United
E-21594 00
ab € 0,52*
Sonstiges
Acme United
E-21595 00
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.