Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Briefklemmer 2100796 max. 20mm Breite 75mm Metall hellsilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/061/a011061t.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/061/a011061t.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-176001295
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     2100796
EAN/GTIN:
     4002390015189
Suchbegriffe:
Briefklemmer
Feder-Clips
Foldback-Clips
Foldback-Klammer
Ein echter Klassiker, unverwechselbar in Design und Funktion. Universell einsetzbar: Zum Aufbewahren, Erinnern, Binden, Pressen oder Kleben. Auch zum Aufhängen geeignet. Der Beste unter den Klemmern in Materialgüte, Klemmkraft und Haltbarkeit. Sehr hohe Auszugskraft, große Klemmweite. Durch spezielle Geometrie verwindungssteif, mit Griffmulde gegen Abrutschen des Fingers.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
MAULpro
Breite:
75
max. Klemmdicke:
20
Klemmfeder vorhanden:
Ja
Aufhängeöse vorhanden:
Ja
Ausführung des Gebindes:
Karton
Garantiedauer:
3 Jahre
Werkstoff:
Stahl, verchromt
Farbe:
hellsilber
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Briefklemmer MAULpro
Weitere Suchbegriffe: Foldback-Klemmer, Foldbackklammer, Foldbackklemmer, Klapphefter, Supaclipklammern, briefklemmer maul, briefklemmer, Briefhalter, Briefklammer, Brief-Klammer, Brief-Klemmer, Dokumentenhalter, Dokumenten-Klammer, Dokumentenklammern, Dokumenten-Klammern, Heftklammern, Klammern, Papierklammern, Spiralfederklemmen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 4,50*
ab € 2,264*
€ 3,385*
9 Tage
29
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,26*
€ 4,02*
1 Tag
244
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,37*
€ 4,14*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,35*
€ 4,22*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,40*
€ 4,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.