Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummiring Gr.6 40mm rot 50g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1375-176029830
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     176029830
EAN/GTIN:
     4003969968851
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
gummiband
Dehnfähig, spannfähig und mehrfach verwendbar.
Weitere Informationen:
Typbezeichnung:
Gr. 6
Durchmesser:
40
Werkstoff:
Kautschuk
Farbe:
rot
Packungsmenge:
50 g/Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Gummiring
Weitere Suchbegriffe: Gummibänder, Gummiringe, Gummis
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 0,36*
€ 0,62*
1 Tag
251
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 0,37*
€ 0,63*
3 Tage
363
50
pro Paket
Frei Haus
ab € 0,82*
€ 1,26*
3 Tage
363
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 0,83*
€ 1,39*
6 Tage
269
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 1,01*
€ 1,73*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,62*
€ 0,74
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 0,61*
€ 0,73
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,51*
€ 0,61
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,48*
€ 0,57
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,45*
€ 0,54
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,44*
€ 0,52
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,36*
€ 0,43
pro Packung
1 Packung enthält 50 Gramm (ab € 0,0072* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
176030330
ab € 4,22*
Ähnlich
Soennecken
176029330
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.