Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Foldbackklemmer mauly 2153290 32mm Weite 13mm sw 12 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/655/a011655e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/655/a011655e.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-176659290
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     2153290
EAN/GTIN:
     4002390008013
Suchbegriffe:
Briefklemmer
Feder-Clips
Foldback-Clips
Foldback-Klammer
Zum Klemmen von Papier, Aufhängen an der Pinnwand, Einheften in Ringbüchern und Ordnern, Markieren von Schriftstücken - alles bleibt fest an seinem Platz. Vorgänge schnell zusammenfassen und einfach wieder trennen. Hält dicke Stapel Papier fest zusammen. Ideal auch im Haushalt zum Wiederverschließen von Tüten, Beutel usw. Die Bügel können geklappt oder abgenommen werden.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
mauly®
Breite:
32
max. Klemmdicke:
13
Bügel abnehmbar:
Ja
Garantiedauer:
3 Jahre
Werkstoff:
Federstahl
Farbe:
schwarz
Packungsmenge:
12 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Foldbackklemmer mauly®
Weitere Suchbegriffe: Foldback-Klemmer, Foldbackklammer, Foldbackklemmer, Klapphefter, Supaclipklammern, maul briefklemmer schwarz, briefklemmer maul, briefklemmer metall, Aktenklammern, Foldbackklammern, Foldbackklemmen, Foldbackklemmern, Heftklammern, Klammern, Vielzweckklammern
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
100
pro Paket
€ 4,95*
ab € 2,57*
€ 4,45*
11 Tage
50
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,70*
€ 4,70*
Lager 1375
pro Packung
€ 7,95*
ab € 3,09*
€ 5,53*
2 Tage
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 3,23*
€ 5,58*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,28*
€ 6,50*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,53*
€ 6,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,87*
€ 5,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,49*
€ 5,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,15*
€ 4,94
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 4,00*
€ 4,76
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,79*
€ 4,51
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 3,09*
€ 3,68
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,2575* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.