| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-179003700 Herst.-Nr.: 13180 EAN/GTIN: 4003482131800 |
| |
|
| | |
| Ein guter Schlüsselschrank zeichnet sich vor allem durch drei Dinge aus. Genug Platz, Sicherheit und eine gute Organisation. Durch die Sicherung unserer Schränke mit einem Zylinderschloss sind Ihre Schlüssel vor Einbrüchen geschützt. Die Schlüsselleisten sind nummeriert, somit sind Verwechslungen ausgeschlossen. Mit 2 ausklappbaren Innentafeln. Messing-Stiftzylinder. Hakenabtand: 30 mm. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | 6700/204 R | Maße: | 32,5 x 43 x 12,5 cm (B x H x T) | Türanschlag: | rechts | Schloss vorhanden: | Ja | Art der Schließung: | Zylinderschloss | Anzahl der Schlüssel: | 204 Schlüssel | Befestigungsmaterial mitgeliefert: | Ja | Gewicht: | 7,15 | Werkstoff: | Stahlblech | Farbe: | hellgrau/dunkelgrau | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Schlüsselschrank 6700/204 R |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlüsselaufbewahrungen, Schlüsselbretter, Schlüsselkästen, Schlüsselleisten, Schlüsselschränke |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 162,99* | € 214,46* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 177,55* | € 216,08* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 2,95* | ab € 191,56* | € 241,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|