Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-179005600 Herst.-Nr.: KC0605K EAN/GTIN: 5032548004009 |
| | |
|
| | |
| Phoenix Schlüsselschrank. VERSCHLUSS. Mit hochwertigem Schloss. BESONDERE EIGENSCHAFTEN - Jede Einheit wird mit verstellbaren Hakenstangen und passenden Nummernetiketten geliefert. BEFESTIGUNG - Die Schränke haben vorgebohrte Befestigungslöcher für die Wandmontage. AUSFÜHRUNG - Mit einer hochwertigen, langlebigen Pulverbeschichtung versehen. Weitere Informationen: | | Maße: | 38 x 55 x 20,5 cm (B x H x T) | Schloss vorhanden: | Ja | Art der Schließung: | Zylinderschloss | Anzahl der Schlüssel: | 300 Schlüssel | Befestigungsmaterial mitgeliefert: | Ja | Gewicht: | 17 | Garantiedauer: | 2 Jahre | Werkstoff: | Stahl, pulverbeschichtet | Farbe: | hellgrau | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Schlüsselschrank |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlüsseltresor, schlüsseltresor, Schlüsselaufbewahrungen, Schlüsselbretter, Schlüsselkästen, Schlüsselleisten, Schlüsselschränke |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 123,31* | € 151,40* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 4,95* | ab € 139,40* | € 174,05* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 150,64* | € 182,72* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 156,61* | € 194,77* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 184,12* | € 219,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|