Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALCO Schlüsselanhänger 1853-11 Kunststoff schwarz 10 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/572/a013572k.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/572/a013572k.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-179262590
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     1853-11
EAN/GTIN:
     4007735185312
Suchbegriffe:
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
Schlüssel-Ring
Schlüsselring
Schlüsselanhänger mit beschreibbarem und auswechselbarem Etikett.
Weitere Informationen:
Maße:
52 x 21 x 3 mm (B x H x T)
Durchmesser:
20
Beschriftungsschild auswechselbar:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schlüsselanhänger
Weitere Suchbegriffe: alco schlüsselanhänger, schlüssel anhänger, Anhänger, Schlüssel, Schlüsselband, Schlüsselbänder, Schlüsselkennzeichnungen, Schlüsselringe, Schlüsselzubehöre
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
198
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 0,55*
€ 0,94*
Lager 1375
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 0,56*
€ 0,98*
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,56*
€ 1,00*
1 Tag
125
1
pro Packung
€ 5,59*
ab € 1,51*
€ 2,06*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 2,06*
€ 3,12*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,98*
€ 1,17
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,95*
€ 1,13
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,74*
€ 0,88
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,72*
€ 0,86
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,66*
€ 0,79
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,64*
€ 0,76
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,56*
€ 0,67
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,056* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ALCO Albert
890
ab € 7,92*
Sonstiges
Albert
1925-10
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.