Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Druckgasreiniger 00084417 400ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/405/y000405e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/405/y000405e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/405/y000405f.jpg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1375-185002100
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00084417
EAN/GTIN:
     4007249844170
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckgas-Spray
Druckgasreiniger
Druckgasspray
Druckluft-Reiniger
Zur Reinigung des Arbeitsplatzes im Büro und zu Hause. Mit Röhrchen für schwer zugängliche Stellen. Mit kindersicherem Verschluss. HFC-frei.
Weitere Informationen:
Inhalt:
400
GHS-Kodierungen:
GHS02
Signalwort:
Gefahr
Gefahrenhinweise:
Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Druckgasspray
Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.):
UN1950
Biozid-Produkt:
Nein
leicht entflammbar:
Ja
brennbar:
Ja
Sicherheitshinweise:
Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,30*
ab € 2,81*
€ 4,20*
42 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 4,28*
€ 6,31*
1 Tag
26
€ 5,95*
ab € 6,01*
€ 8,74*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 6,00*
€ 9,03*
1 Tag
10
€ 5,49*
ab € 6,40*
€ 9,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,015* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.