Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cleartex Bodenschutzmatte FC122323HEBV 58x58cm Hartboden


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/479/a012479h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/479/a012479h.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-187014600
Hersteller:
     Floortex
Herst.-Nr.:
     FC122323HEBV
EAN/GTIN:
     841776100910
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BSM Hartböden
BSM Vinyl
Bodenschutzmatten
Bürostuhlunterlage
Unsere schwarzen Bodenschutzmatten bieten erschwinglichen, lange haltbaren Bodenschutz für Zuhause oder im Büro. Dank der schwarzen Optik werden bereits vorhandene Fußbodenschäden gekonnt abgedeckt. Die Matten sind 100 % frei von schädlichem DIDP-Phthalat, was für bessere Luftqualität gegenüber herkömmlichem PVC sorgt. Die Matten sind außerdem Cadmium-, zinn und bleifrei sowie frei von chemischen Inhaltsstoffen, die auch in Produkten für Kinder verboten sind. Die einzigartige Formel bietet optimale Leistung und Haltbarkeit. Bei normalem Gebrauch und sachgemäßer Verwendung sind die Bodenschutzmatten geschützt gegen Rissbildung, Abrieb und Zerbrechen. Die Stuhlmatten wurden mit bis zu 25 % erneuerbarer Energie aus Wind- und Solarkraft hergestellt, enthalten bis zu 25 % recyceltes Material und sind zu 100 % wiederverwertbar. Verleihen Sie auch Ihren Räumen einen eleganten Touch mit diesem speziellen Bodenschutz. 20 Jahre beschränkte Garantie.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
advantagemat®
Einsatzbereich:
Innenbereich
erforderlicher Bodenbelag:
harte Böden
Form:
rechteckig
Maße:
58 x 58 cm (B x L)
geeignet für Allergiker:
Nein
geeignet für Fußbodenheizung:
Nein
Noppen vorhanden:
Nein
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
schwer entflammbar:
Nein
Werkstoff:
Vinyl
allergenes Potenzial:
phthalatfrei
Farbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Bodenschutzmatte advantagemat®
Stärke:
1,75
Weitere Suchbegriffe: cleartex bodenschutzmatte hartböden, floortex bodenschutzmatten, bodenschutzmatten, Fußbodenschoner, Matten, Schutzmatten, Stuhlunterlagen, Teppichschoner, Teppichschutzmatten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
Frei Haus
ab € 19,98*
€ 28,97*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 32,38*
€ 46,31*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,31*
€ 55,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,48*
€ 54,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floortex
FR124860HEBV
ab € 50,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.