Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-187017890 Herst.-Nr.: 8212001 EAN/GTIN: 043859706792 |
| |
|
| | |
| Einfach in 7 verschiedenen Höhen/Winkeln einstellbar. Ausklappbare Füße an der Vorderseite. Vordere, gummierte Kante hält Laptop sicher. Ermöglicht verbesserte Luftzirkulation und Kühlung des Laptops. Empfohlene Verwendung zusammen mit einer externen Tastatur und Maus. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | i-Spire Series™ Quick Lift | Produktverwendung: | Notebooks bis 43,18 cm (17") | Maße: | 32 x 4,2 x 28,6 cm (B x H x T) | max. Tragfähigkeit: | 4 | Neigungsverstellung vorhanden: | Ja | zusammenklappbar: | Ja | rutschfest: | Ja | Gewicht: | 0,8 | Werkstoff: | ABS Kunststoff | Farbe: | schwarz | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Notebookständer i-Spire Series™ Quick Lift |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 12,44* | € 16,73* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 12,45* | € 16,74* | | | | | 17 Tage | | | | | € 13,00* | ab € 12,65* | € 16,99* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 12,73* | € 17,09* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 13,81* | € 19,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|