Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dataflex Notebookständer Addit ErgoFold II 51.388 silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/136/a013136o.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/136/a013136o.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-187022195
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     51388
EAN/GTIN:
     805410513887
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
Eine zusammenklappbare, höhenverstellbare Notebookerhöhung aus Hylite, einem federleichten Sandwich-Material. Das Produkt ist stabil und haltbar und lässt sich zu einem 6 mm dünnen Paket zusammenfalten. Sämtliche Anschlüsse und Laufwerke des Notebooks bleiben zugänglich. Aussparungen für ausreichende Luftzufuhr zu den Lufteinlässen des Notebooks. Der Beutel kann als Mauspad genutzt werden.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Addit
Produktverwendung:
Notebooks bis 45,72 cm (18")
Maße:
23,8 x 15,1-21,1 x 24,6 cm (B x H x T)
Abmessung der Stellfläche:
23,8 x 24,6 cm (B x T)
max. Tragfähigkeit:
4
höhenverstellbar:
Ja
Verstellbereich:
151-211
Neigungsverstellung vorhanden:
Ja
Neigungswinkel:
37, 41, 45, 50, 55, 58
zusammenklappbar:
Ja
rutschfest:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Beutel
Gewicht:
360
Garantiedauer:
5 Jahre (Registrierung erforderlich)
Werkstoff:
Aluminium/Polypropylen
Farbe:
silber
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Notebookständer Addit
Weitere Suchbegriffe: Notebookständer, dataflex laptopständer, laptop halter, Laptophalterungen, Notebookhalterungen, Notebookträger, Notebookzubehöre
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 40,76*
€ 54,93*
2 Tage
7
€ 5,95*
ab € 42,68*
€ 56,13*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 48,15*
€ 63,05*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 48,69*
€ 63,44*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 49,32*
€ 65,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,93*
€ 65,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,92*
€ 64,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,21*
€ 60,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,96*
€ 55,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dataflex
44.660
ab € 58,88*
Zubehör
Dataflex
49.450
ab € 42,18*
Zubehör
Dataflex
58.040
ab € 33,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.