Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lima Laptoparm LAP/004/B sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/104/a014104y.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/104/a014104y.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-187022790
Hersteller:
     colebrook bosson saunders
Herst.-Nr.:
     LAP/004/B
EAN/GTIN:
     5060270829584
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
Die Lima Laptop-Halterung kann nahtlos mit dem Lima Monitorarm kombiniert werden, um Laptops vom Tisch abzuheben, wodurch automatisch für bessere Ergonomie am Arbeitsplatz gesorgt ist und mehr Platz auf dem Tisch frei wird. Mit der Lima Laptop-Halterung können sowohl Einzel- als auch Doppelbildschirmkonfigurationen komfortabel eingerichtet werden. Diese Halterung ist ideal für mobile oder Hybridarbeiter, die ihren Laptop als Zweibildschirm nutzen möchten. Arbeiten am Laptop wird häufig mit Rücken- und Nackenschmerzen in Verbindung gebracht. Um dem vorzubeugen, gibt es die Lima Laptop-Halterung. Indem der Laptop auf Augenhöhe eingestellt und eine externe Maus und Tastatur genutzt werden können, können Sie Ihre Körperhaltung verbessern und Augen, Nacken und Rücken schonen. Und mit besserer Arbeitsergonomie steigen langfristig auch Effizienz und Produktivität. Rücken- und augenschonend. Ein pulverbeschichteter Alu-Fuß, ein dünnes Profil und saubere abgerundete Kanten machen die Lima Laptop-Halterung zu einem schlanken und stilvollen Accessoire – eine wirklich hochwertige Laptop-Halterung, die sich leicht in jede Schreibtischeinrichtung integrieren lässt.
Weitere Informationen:
Verwendung für Produkt:
Lima Erweiterungsarm LMA/001/002
Produktverwendung:
Notebooks bis 40,64 cm (16")
Befestigungsmaß:
100 x 100 mm
Tragfähigkeit:
2,8
Material:
Stahl/Kunststoff
Farbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Notebookhalterung Schwenkarm
Montagematerial mitgeliefert:
Ja
Montageanleitung vorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Notebookständer, laptop halter, Halterungen, Notebookhalterung Schwenkarme, Notebookhalterungen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 34,49*
€ 48,48*
1 Tag
2
€ 5,95*
ab € 36,63*
€ 50,20*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,48*
€ 57,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,29*
€ 53,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.