| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-187026490 Herst.-Nr.: LAP/004/B EAN/GTIN: 5060913831936 |
| |
|
| | |
| Die Lima Laptop-Halterung kann nahtlos mit dem Lima Monitorarm kombiniert werden, um Laptops vom Tisch abzuheben, wodurch automatisch für bessere Ergonomie am Arbeitsplatz gesorgt ist und mehr Platz auf dem Tisch frei wird. Mit der Lima Laptop-Halterung können sowohl Einzel- als auch Doppelbildschirmkonfigurationen komfortabel eingerichtet werden. Diese Halterung ist ideal für mobile oder Hybridarbeiter, die ihren Laptop als Zweibildschirm nutzen möchten. Arbeiten am Laptop wird häufig mit Rücken- und Nackenschmerzen in Verbindung gebracht. Um dem vorzubeugen, gibt es die Lima Laptop-Halterung. Indem der Laptop auf Augenhöhe eingestellt und eine externe Maus und Tastatur genutzt werden können, können Sie Ihre Körperhaltung verbessern und Augen, Nacken und Rücken schonen. Und mit besserer Arbeitsergonomie steigen langfristig auch Effizienz und Produktivität. Rücken- und augenschonend. Ein pulverbeschichteter Alu-Fuß, ein dünnes Profil und saubere abgerundete Kanten machen die Lima Laptop-Halterung zu einem schlanken und stilvollen Accessoire – eine wirklich hochwertige Laptop-Halterung, die sich leicht in jede Schreibtischeinrichtung integrieren lässt. Weitere Informationen: | | Verwendung für Produkt: | Lima Erweiterungsarm LMA/001/002 | Produktverwendung: | Notebooks bis 40,64 cm (16") | Befestigungsmaß: | 100 x 100 mm | Tragfähigkeit: | 2,8 | Material: | Stahl | Farbe: | schwarz | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Notebookhalterung Schwenkarm | Montagematerial mitgeliefert: | Ja | Montageanleitung vorhanden: | Ja |
|
| | |
| | | |
| |