Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-187029890 Herst.-Nr.: 100016558 EAN/GTIN: 043859794843 |
| |
|
| | |
| Verringert die Belastung von Nacken und Augen, indem den der Laptop auf eine komfortable Höhe gebracht wird. 12 Höheneinstellungen mit einzigartigem Frontlift. Kompakt, leicht, tragbar und einfach aufzustellen. Ideal für hybrides Arbeiten. Die Soft-Touch-Frontleiste hält den Laptop sicher an seinem Platz, während das offene Design die Luftzirkulation fördert, damit der Laptop kühl bleibt. Modernes und schlichtes Design. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Breyta™ | Verwendung für Produkt: | Notebooks bis 38,1 cm (15") | Maße: | 23,5 x 1,4 x 26,8 cm (B x H x T) | max. Tragfähigkeit: | 4 | höhenverstellbar: | Ja | Verstellbereich: | mit Frontlift: 134-204 mm, ohne Frontlift: 126-189 | Neigungsverstellung vorhanden: | Ja | Neigungswinkel: | mit Frontlift: 17-37°, ohne Frontlift: 31-50 | zusammenklappbar: | Ja | Gewicht: | 0,43 | Werkstoff: | Kunststoff, 100 % recycelbar | Farbe: | schwarz | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Notebookständer Breyta™ |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 9,28* | € 12,97* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 9,66* | € 13,77* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 10,51* | € 14,64* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 9,92* | € 14,64* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 11,31* | € 15,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|