Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERGOTRON Laptopständer 33-334-085 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/022/a010022m.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/022/a010022m.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-187212290
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     33-334-085
EAN/GTIN:
     698833009705
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Laptop-Halter
Heben Sie das Notebook an und neigen Sie es auf Augenhöhe. Damit erhöhen Sie damit den Komfort und die Produktivität. Machen Sie sich es zu hause, wenn Sie Rechnungen bezahlen, im Internet surfen oder Bilder anschauen einfacher, indem Sie den Monitor da platzieren, wo Sie ihn am Besten sehen können. Im Büro, wo Sie die Produktivität erhöhen, indem Sie das Notebook platziere, um über eine Doppelanzeige zu verfügen. Sie erhalten den Komfort eines PCs mit Tragbarkeit eines Notebooks. Der Neo-Flex Notebookstandfuß mithilfe der CF-patentgeschützten HebeundNeige-Bewegungstechnologie entwickelt. Die Plattform mit Lüftungsschlitzen ermöglicht einen kühlenden Luftstrom. Das schicke Design vervollständigt jedes Heim oder Büro.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Neo-Flex®
Maße:
26 x 8,5-23,1 x 32,1 cm (B x H x T)
Abmessung der Stellfläche:
34,7 x 27,8 cm (B x T)
max. Tragfähigkeit:
1,6-6,3
höhenverstellbar:
Ja
Verstellbereich:
150
Neigungsverstellung vorhanden:
Ja
max. Schwenkbereich:
360
Neigungswinkel:
-15 bis +25
zusammenklappbar:
Nein
rutschfest:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Standfuß, Kabelbinder, Haken und Öse, selbstklebende Anti-Rutsch-Unterlagen
Gewicht:
1,6
Garantiedauer:
3 Jahre
Werkstoff:
Metall/Kunststoff
Farbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Notebookständer Neo-Flex®
Weitere Suchbegriffe: Laptopständer, Notebook Halterung, Notebookhalter, Notebookständer, ergonomischer Monitorständer, monitor-standfuß ergotron, ergonomischer monitorständer, Laptophalterungen, Notebookhalterungen, Notebookträger, Notebookzubehöre
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 59,84*
€ 74,46*
2 Tage
2
€ 13,00*
ab € 59,85*
€ 74,48*
3 Tage
14
€ 6,90*
ab € 61,21*
€ 76,16*
Frei Haus
ab € 62,42*
€ 77,64*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 75,23*
€ 96,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,63*
€ 114,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,43*
€ 113,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,17*
€ 106,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,14*
€ 97,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,23*
€ 89,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.