| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-191009100 Herst.-Nr.: SOH303024 EAN/GTIN: 4003969102637 |
| |
|
| | |
| Sie tauschen alle Sterilprodukte (Verbandtücher, Verbandpäckchen, Kompressen) des Verbandkasteninhaltes aus. Inhalt: 1 x 1003205 aluderm® Verbandtuch 60 x 80 cm, 1 x 1003371 aluderm® Verbandpäckchen DIN klein, 3 x 1003372 aluderm® Verbandpäckchen DIN mittel, 1 x 1003373 aluderm® Verbandpäckchen DIN groß, 6 x 1003208 aluderm® Kompressen einzeln 10 x 10 cm, 2 x 1003340 aluderm® Augenkompresse DuOcul, 1 x 0204029 PE-Druckverschlussbeutel 220 x 310 x 0,05 mm. Weitere Informationen: | | Inhalt (in Anlehnung an Norm): | DIN 13157 | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Erste Hilfe Nachfüllset |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NL-Norm-Füllsatz, Verbandkasten Nachfüllset, Verbandkastennachfüllset, Önorm-Füllsatz, Füllsatz nach DIN 13157, füllsatz nach din 13157, Erste Hilfe, Erste Hilfe Nachfüllsets, Erste-Hilfe-Kasten, Erste-Hilfe-Kästen, Erste-Hilfe-Koffer, Erste-Hilfe-Nachfüllsets, Erste-Hilfe-Sets, Nachfüllsets, Verbandkasten, Verbandkästen, Verbandkoffer, Verbandtaschen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 12,66* | € 17,72* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 12,37* | € 17,75* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 20,20* | € 27,75* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 20,17* | € 27,77* | | | | | 4 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 20,31* | € 29,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|