Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Salvequick Pflasterstrip Refill 6036 45 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/535/a013535c.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/535/a013535c.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-191018190
Hersteller:
     Cederroth
Herst.-Nr.:
     6036
EAN/GTIN:
     7310610160364
Suchbegriffe:
Pflaster-Strips
Pflasterstreifen
Pflasterset
Pflastersortiment
Zur sofortigen Nutzung bereites Pflaster.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Refill 6036
Verwendung für Produkt:
Salvequick Pflasterspender Cederroth 490700
Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile:
27 St. 7,2 x 1,9 cm, 18 St. 7,2 x 2,5 cm
Maße:
22 x 5,2 x 11,5 cm (B x H x L)
wasserdicht:
Nein
wasserfest:
Ja
elastisch:
Nein
Packungsmenge:
45 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Nachfüllset Pflasterspender Refill 6036
wasserabweisend:
Nein
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 3,97*
€ 6,37*
2 Tage
72
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 4,21*
€ 6,52*
2 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 4,57*
€ 7,07*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,69*
€ 7,26*
13 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,79*
€ 7,37*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,37*
€ 7,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,69*
€ 6,77
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 5,49*
€ 6,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,34*
€ 6,35
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,05*
€ 6,01
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,74*
€ 5,64
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 3,97*
€ 4,72
pro Packung
1 Packung enthält 45 Stück (ab € 0,08823* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
1009070
ab € 21,04*
Zubehör
Söhngen
1009075
ab € 10,92*
Zubehör
Söhngen
1009444
ab € 3,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.