Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Filtral Lesebrille Amsterdam F4542696 sw an 2,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/770/y000770o.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/770/y000770o.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/770/y000770p.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-194005320
Hersteller:
     FILTRAL
Herst.-Nr.:
     F4542696
EAN/GTIN:
     4013459454269
Suchbegriffe:
Lesebrille
lesebrille
Zeigen Sie Stil mit dieser Lesehilfe in angesagter Panto-Form. Der Schlüsselloch-Steg in der Mitte der Brille sorgt für einen bequemen Sitz. Die Verschmelzung von Funktionalität und Design findet sich ebenso am Bügel wieder. Denn das Federscharnier ist flexibel und verhindert ein Drücken an den Schläfen. Zudem ist diese Lesehilfe aus Kunststoff besonders leicht. Sowohl Front als auch Bügel sind je nach Farbe unterschiedlich in polierter, glänzender oder matter Optik gehalten. Der Mix dieser Oberflächenveredelungen ist ein besonderer Hingucker. Elegant sind ebenso die Farbkombinationen. In natürlichen Tönen gehalten, ist diese Lesehilfe zu nahezu jedem Outfit tragbar. Die Haptik und das Design überzeugen auf ganzer Länge. Gesamtbreite: 135 mm, Bügellänge: 145 mm, Scheibenhöhe: 40 mm, Scheibenbreite: 49 mm.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Amsterdam
Normnummer:
EN 14139:2010
Material des Gestells:
Kunststoff, 100 % recycelt
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe des Gestells:
schwarz-anthrazit
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Lesebrille Amsterdam
Dioptrie:
+2,0
Geschlecht:
Unisex
Weitere Suchbegriffe: Brillen, Lesebrillen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.