Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Filtral Lesebrille Hamburg F4537366 gun 2,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/770/y000770t.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/770/y000770t.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/770/y000770u.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-194005525
Hersteller:
     FILTRAL
Herst.-Nr.:
     F4537366
EAN/GTIN:
     4013459453736
Suchbegriffe:
Lesebrille
lesebrille
Hochwertige, randlose Lesehilfe im zeitlosen Design und klassischen Look. Die weichen und beweglichen Nasenpads passen sich an jeden Nasenrücken an und bieten optimalen Tragekomfort. Die Federbügel-Scharniere ermöglichen eine hohe Flexibilität und verhindern ein Drücken an den Schläfen des Trägers. Die rahmenlosen Scheiben stehen für Leichtigkeit in Gewicht und Design: Denn mit weniger als 20 Gramm gehört diese Lesehilfe zu den Leichtgewichten ihrer Klasse. Stimmig zur Farbe der Lesehilfe sind die Endstücke der Bügel angepasst. Unauffällig und stilsicher begleitet diese Lesehilfe Sie durch Ihren Alltag – passend zu jedem Outfit, in jeder Situation. Gesamtbreite: 135 mm, Bügellänge: 130 mm, Scheibenhöhe: 31 mm, Scheibenbreite: 53 mm.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Hamburg
Normnummer:
EN 14139:2010
Gewicht:
20
Material des Gestells:
Metall
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe des Gestells:
anthrazit
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Lesebrille Hamburg
Dioptrie:
+2,5
Geschlecht:
Unisex
Weitere Suchbegriffe: Brillen, Lesebrillen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.