| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-194005725 Herst.-Nr.: F4538596 EAN/GTIN: 4013459453859 |
| |
|
| | |
| Hochwertige, randlose Lesehilfe im zeitlosen Design und klassischen Look. Die weichen und beweglichen Nasenpads passen sich an jeden Nasenrücken an und bieten optimalen Tragekomfort. Die Federbügel-Scharniere ermöglichen eine hohe Flexibilität und verhindern ein Drücken an den Schläfen des Trägers. Die rahmenlosen Scheiben stehen für Leichtigkeit in Gewicht und Design: Denn mit weniger als 20 Gramm gehört diese Lesehilfe zu den Leichtgewichten ihrer Klasse. Stimmig zur Farbe der Lesehilfe sind die Endstücke der Bügel angepasst. Unauffällig und stilsicher begleitet diese Lesehilfe Sie durch Ihren Alltag – passend zu jedem Outfit, in jeder Situation. Gesamtbreite: 135 mm, Bügellänge: 130 mm, Scheibenhöhe: 31 mm, Scheibenbreite: 53 mm. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Hamburg | Normnummer: | EN 14139:2010 | Gewicht: | 20 | Material des Gestells: | Metall | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe des Gestells: | silber | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Lesebrille Hamburg | Dioptrie: | +2,5 | Geschlecht: | Unisex |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Brillen, Lesebrillen |
| | |
| |