Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Filtral Lesebrille Oslo F4555188 matt demi br 2,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/770/y000770x.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/770/y000770x.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/771/y000771p.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-194005825
Hersteller:
     FILTRAL
Herst.-Nr.:
     F4555188
EAN/GTIN:
     4013459455518
Suchbegriffe:
Lesebrille
lesebrille
Weniger ist mehr – setzen Sie mit unserer Lesehilfe auf zeitlosen Minimalismus. Dieses Modell überzeugt durch seine schöne Optik mit klarer Linienführung und einem klassischen Design. Die eckige Form steht Damen und Herren gleichermaßen gut zu Gesicht. Angenehm leicht und mit flexiblen Federscharnieren ausgestattet, bietet die Lesehilfe vollen Tragekomfort. Verfügbar in drei Farbvarianten findet sich mit Sicherheit hier die passende Brille für jeden Look und Anlass – ein perfekter Wegbegleiter. Puristisch-klarer Stil, der hält, was er verspricht. Lassen Sie sich von unserer Lesehilfe mit Vollrandfassung überzeugen. Gesamtbreite: 137 mm, Bügellänge: 133 mm, Scheibenhöhe: 33 mm, Scheibenbreite: 52 mm.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Oslo
Normnummer:
EN 14139:2010
Material des Gestells:
Kunststoff, 100 % recycelt
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe des Gestells:
havannabraun
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Lesebrille Oslo
Dioptrie:
+2,5
Geschlecht:
Unisex
Weitere Suchbegriffe: Brillen, Lesebrillen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.