| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-194006015 Herst.-Nr.: F4556178 EAN/GTIN: 4013459455617 |
| |
|
| | |
| Weniger ist mehr – setzen Sie mit unserer Lesehilfe auf zeitlosen Minimalismus. Dieses Modell überzeugt durch seine schöne Optik mit klarer Linienführung und einem klassischen Design. Die eckige Form steht Damen und Herren gleichermaßen gut zu Gesicht. Angenehm leicht und mit flexiblen Federscharnieren ausgestattet, bietet die Lesehilfe vollen Tragekomfort. Verfügbar in drei Farbvarianten findet sich mit Sicherheit hier die passende Brille für jeden Look und Anlass – ein perfekter Wegbegleiter. Puristisch-klarer Stil, der hält, was er verspricht. Lassen Sie sich von unserer Lesehilfe mit Vollrandfassung überzeugen. Gesamtbreite: 137 mm, Bügellänge: 133 mm, Scheibenhöhe: 33 mm, Scheibenbreite: 52 mm. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Oslo | Normnummer: | EN 14139:2010 | Material des Gestells: | Kunststoff, 100 % recycelt | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe des Gestells: | schwarz/blau | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Lesebrille Oslo | Dioptrie: | +1,5 | Geschlecht: | Unisex |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Brillen, Lesebrillen |
| | |
| |