| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-194006125 Herst.-Nr.: F4562320 EAN/GTIN: 4013459456232 |
| |
|
| | |
| Zeitloses Design: die Lesehilfe im unverwechselbaren Browline-Look. Der Klassiker begeistert durch seine betonte Brauenpartie und den stilvollen Materialmix. Flexible Federscharniere sowie weiche, bewegliche Nasenpads machen das Tragen besonders angenehm. Ausgestattet mit einem Blaulichtfilter, ist diese Lesehilfe der ideale Begleiter für Ihren digitalen Alltag. Smartphones, Tablets, PCs und Notebooks strahlen kurzwelliges blaues Licht ab. Die intensive Nutzung digitaler Geräte kann deshalb zu Augenreizungen, Kopfschmerzen oder zur Ermüdung der Augen führen. Um Ihre Augen zu entlasten, absorbiert der integrierte Blaulichtfilter ca. 30 % des künstlichen blauen Lichts. Zusätzlich wird die Blendwirkung von Displays gemindert und die Kontrastwahrnehmung verbessert. Gesamtbreite:141 mm, Bügellänge: 134 mm, Scheibenhöhe: 38 mm, Scheibenbreite: 51 mm. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Palermo | Normnummer: | EN 14139:2010 | Material des Gestells: | Kunststoff, 100 % recycelt | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe des Gestells: | schwarz/gold | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Lesebrille Palermo | Dioptrie: | +2,5 | Geschlecht: | Unisex |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Brillen, Lesebrillen |
| | |
| |