Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Filtral Lesebrille Palermo F4563310 sw/si 1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/771/y000771f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/771/y000771f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/771/y000771g.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-194006315
Hersteller:
     FILTRAL
Herst.-Nr.:
     F4563310
EAN/GTIN:
     4013459456331
Suchbegriffe:
Lesebrille
lesebrille
Zeitloses Design: die Lesehilfe im unverwechselbaren Browline-Look. Der Klassiker begeistert durch seine betonte Brauenpartie und den stilvollen Materialmix. Flexible Federscharniere sowie weiche, bewegliche Nasenpads machen das Tragen besonders angenehm. Ausgestattet mit einem Blaulichtfilter, ist diese Lesehilfe der ideale Begleiter für Ihren digitalen Alltag. Smartphones, Tablets, PCs und Notebooks strahlen kurzwelliges blaues Licht ab. Die intensive Nutzung digitaler Geräte kann deshalb zu Augenreizungen, Kopfschmerzen oder zur Ermüdung der Augen führen. Um Ihre Augen zu entlasten, absorbiert der integrierte Blaulichtfilter ca. 30 % des künstlichen blauen Lichts. Zusätzlich wird die Blendwirkung von Displays gemindert und die Kontrastwahrnehmung verbessert. Gesamtbreite:141 mm, Bügellänge: 134 mm, Scheibenhöhe: 38 mm, Scheibenbreite: 51 mm.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Palermo
Normnummer:
EN 14139:2010
Material des Gestells:
Kunststoff, 100 % recycelt
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe des Gestells:
schwarz/silber
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Lesebrille Palermo
Dioptrie:
+1,5
Geschlecht:
Unisex
Weitere Suchbegriffe: Brillen, Lesebrillen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.