Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Filtral Lesebrille Stockholm F4561190 bl gun 2,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/771/y000771h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/771/y000771h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/771/y000771i.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-194006525
Hersteller:
     FILTRAL
Herst.-Nr.:
     F4561190
EAN/GTIN:
     4013459456119
Suchbegriffe:
Lesebrille
lesebrille
Modischer Look: diese Lesehilfe überzeugt durch ihre markante, geradlinige Vollrandfassung und der Doppelsteg setzt einen charmanten Retro-Akzent. Die großen, eckigen Gläser sind optimal in den Rahmen eingefasst. Flexible Federbügelscharniere und eine vorgeformte Nasenauflage garantieren vollen Tragekomfort. Erhältlich in unterschiedlichen Farben ist die Lesehilfe ein toller Hingucker, der Damen und Herren gut zu Gesicht steht.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Stockholm
Normnummer:
EN 14139:2010
Gewicht:
24
Material des Gestells:
Kunststoff, 100 % recycelt
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe des Gestells:
blau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Lesebrille Stockholm
Dioptrie:
+2,5
Geschlecht:
Unisex
Weitere Suchbegriffe: Brillen, Lesebrillen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.