Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-194006800 Herst.-Nr.: 51162 EAN/GTIN: 4015588511622 |
| |
|
| | |
| Das BU 512 von medisana überzeugt mit seiner unkomplizierten Handhabung. Die digitale Anzeige informiert Sie auf einen Blick über Datum, Uhrzeit, Puls, Systole und Diastole. Dabei werden die aktuellen Messwerte per Ampel-Farbskala bewertet. Auf Wunsch berechnet das Gerät einen Durchschnittswert aller gespeicherten Messungen. Zusätzlich verfügt das Oberarm-Blutdruckmessgerät BU 512 von medisana über eine Anzeige, die einen unregelmäßigen Herzschlag anzeigen kann. Das BU 512 von medisana ist optimal für die tägliche Blutdruckkontrolle geeignet und kann von zwei Personen parallel verwendet werden. Dabei stehen jedem Nutzer 90 Speicherplätze zur Verfügung. Die mitgelieferte Oberarmmanschette sorgt auch bei einem großen Oberarmumfang für präzise und verlässliche Messwerte. Messmethode: Oszillometrisch. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | BU 512 | Maße: | 11 x 6 x 13 cm (B x H x T) | max. Messwert des Blutdruckmessgerätes: | 299 | Oberarmumfang: | 22-36 | Anzahl der Speicherplätze: | 2 x 90 Speicherplätze | Art des Displays: | LCD | Art der Batterien/Akkus: | AA/Mignon | Anzahl der Batterien/Akkus: | 4 Batterien | Batterien im Lieferumfang enthalten: | Ja | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. Manchette mit Luftschlauch | Tasche vorhanden: | Ja | Betriebsanleitung vorhanden: | Ja | Gewicht: | 300 | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Blutdruckmessgerät BU 512 | Pulsfrequenz: | 44-199 Schläge/Min. | Pulsmessung möglich: | Ja | Anzahl Benutzer: | 2 Benutzer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 20,95* | € 28,87* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 20,27* | € 29,00* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 20,95* | € 29,12* | | | | | 47 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 21,10* | € 29,14* | | | | | 27 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 21,25* | € 29,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|