Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-195002800 Herst.-Nr.: 6943 EAN/GTIN: 7310610169435 |
| |
|
| | |
| Salvequick Pflaster und Pflasterspender sind ein komplettes und leicht anzuwendendes System. Die Pflaster sind immer am Platz, fertig zur Anwendung. Die Refills sind in den Spendern arretiert, um Schwund zu vermeiden. Die Spender werden schnell und einfach mit einem Spezialschlüssel nachgefüllt. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Sensitive Refill 6943 | Verwendung für Produkt: | Salvequick Pflasterspender 490710 | Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile: | 27 St. 7,2 x 1,9 cm, 16 St. 7,2 x 2,5 cm | wasserdicht: | Nein | wasserfest: | Nein | elastisch: | Ja | Material des Pflasters: | Vlies | Packungsmenge: | 43 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Nachfüllset Pflasterspender Sensitive Refill 6943 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pflaster-Strips, Pflasterstreifen, Pflasterspender Ersatzfüllung, Pflasterspender Nachfüllsatz, Pflasterspender Nachfüllset, Pflasterspendernachfüllset, Hypoallergene Pflaster, Pflaster für empfindliche Haut, Sensitivpflaster, Sofortpflaster, Wasserfeste Pflaster, hypoallergene pflaster, Erste Hilfe, Nachfüllsets, Pflaster, Pflasterspender, Wundpflaster |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | pro Packung | € 7,95* | ab € 5,19* | € 8,29* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 5,49* | € 8,44* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 7,70* | € 12,06* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 8,20* | € 12,19* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 8,52* | € 12,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Paket (ab € 5,19* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|