Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-195025906 Herst.-Nr.: 8946710 EAN/GTIN: 4031101658483 |
| |
|
| | |
| Kombination aus robustem Mischgewebe, Softshell-Material sowie Stretch-Einsätzen im Rückenbereich für optimalen Tragekomfort. Neue Passform mit „high rise“ Armkonstruktion und zusätzlichem Stretch für noch mehr Bewegungsfreiheit. Mit Reflexdetails. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | suXXeed | Konfektionsgröße: | M | max. Waschtemperatur: | 30 | Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile: | Brusttasche, zwei Seitentaschen, Innentasche links mit Klett | Material: | 65 % Polyester, 35 % Baumwolle | Farbe: | graphit | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Arbeitsjacke suXXeed | Geschlecht: | Herren |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 60,69* | € 76,82* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 5,95* | ab € 59,09* | € 76,87* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 61,56* | € 78,42* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 60,28* | € 79,14* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 62,45* | € 79,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|