| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-195040300 Herst.-Nr.: P-10020 EAN/GTIN: 4027521516724 |
| |
|
| | |
| Der orange First Aid Only Verbandkoffer mit Griff eignet sich daher für Betriebe und Baustellen gemäß Arbeitsstätten-Richtlinien. Die Inhalte entsprechen somit den darin vorgeschriebenen Verbandstoffen und Erste-Hilfe-Materialien: Neben einer Heftpflasterspule sind verschiedene Verbände, Kompressen, Binden, Tücher und Pflaster sowie eine Rettungsdecke in gold/silber, eine Erste-Hilfe-Schere und Einmalhandschuhe enthalten. Beiliegend sind auch eine Erste-Hilfe-Broschüre und ein Inhaltsverzeichnis. Der Erste Hilfe Koffer verfügt zudem über eine abnehmbare Wandhalterung. Anbringen lässt sowie über 3 Trennscheiben, mit denen der Kofferinhalt in Fächern sortiert werden kann. Weitere Informationen: | | Produktverwendung: | Betriebe, Baustellen | Inhalt (in Anlehnung an Norm): | DIN 13157 | Wandbefestigung möglich: | Ja | Wandhalterung vorhanden: | Ja | Zubehör für die Wandbefestigung: | je 4 x Schrauben, Dübel | Farbe: | orange | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Erste Hilfe Koffer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Erste Hilfe Koffer, Erstehilfekoffer, Ersthelfer-Notfallkoffer, Verbandkoffer, Verbandskoffer, erste hilfe kasten für betriebe, erste hilfe kasten, erste hilfe kasten orange, Erste Hilfe, Erste Hilfe Kästen, Erste-Hilfe-Kasten, Erste-Hilfe-Kästen, Erste-Hilfe-Koffer, Notfallkoffer, Verbandkasten, Verbandkästen, Verbandskasten, Verbandskästen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 23,75* | € 32,18* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 22,41* | € 32,22* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 23,95* | € 33,11* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 37,70* | € 49,27* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 43,34* | € 55,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|