Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild Zutritt für Unbefugte verboten P06 rund 200mm PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/845/a012845q.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/845/a012845q.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-195049900
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     195049900
EAN/GTIN:
     4003969098732
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Unbefugten Zutritt verboten
Hinweisschild 20cm P006 Zutritt für Unbefugte verboten Hart-PVC
Weitere Informationen:
Sonderform:
rund
Durchmesser:
20
nachleuchtend:
Nein
selbstklebend:
Nein
Normnummer:
ASR A1.3/ISO 7010
Motiv:
P006 Zutritt für Unbefugte verboten
Werkstoff:
Hart-PVC
Farbe:
rot/weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Hinweisschild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 2,18*
€ 3,52*
1 Tag
11
1
€ 5,95*
ab € 2,28*
€ 3,59*
3 Tage
unbekannt
15
Frei Haus
ab € 3,77*
€ 5,54*
3 Tage
11
1
€ 6,95*
ab € 3,78*
€ 5,77*
1 Tag
8
1
€ 5,59*
ab € 3,83*
€ 5,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.