Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SÖHNGEN Lederfingerling 1010036 S Gr.4 mit Bindeband schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/075/a013075p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/075/a013075p.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-195055805
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     1010036
EAN/GTIN:
     4250108808930
Suchbegriffe:
Fingerlinge
Lederfingerlinge
fingerlinge leder
fingerlinge
Weich und geschmeidig mit Bindeband.
Weitere Informationen:
Maße:
6 x 10 cm (B x L)
Material:
Leder
Farbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schlauchverband
Verwendung Körperteile:
Finger
Stärke:
10
Weitere Suchbegriffe: fingerlinge größe 4, Erste Hilfe, Schlauchverband, Schlauchverbände, Verband, Verbände
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
24
1
€ 5,95*
ab € 0,79*
€ 1,36*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,78*
€ 1,38*
1 Tag
1
1
€ 5,49*
ab € 0,81*
€ 1,40*
1 Tag
1
1
€ 4,99*
ab € 0,89*
€ 1,53*
13 Tage
unbekannt
1
€ 8,95*
ab € 1,01*
€ 1,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Söhngen
1003196
ab € 1,53*
Sonstiges
Söhngen
1009988
ab € 3,97*
Sonstiges
Söhngen
1009454
ab € 6,18*
Sonstiges
AMPri
05020-W-140
ab € 3,38*
Sonstiges
Brunner
204005
ab € 2,95*
Sonstiges
Dr. Schumacher
00-208-R100-01
ab € 4,81*
Sonstiges
Servoprax
I5 059
ab € 21,24*
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
30631
ab € 19,44*
Sonstiges
Meditrade
1251M
ab € 2,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.